Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 10 x 152 mm. Für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900311
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900311
EAN/GTIN:
     4059952533858
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz! Gewinde mit automatischem Vorschub für müheloses Bohren mit hoher Drehzahl. Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich. Der Bosch EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer eignet sich für alle Arten von Weichholz und bietet Effizienz und Komfort für Experten, die Löcher für Kabel, Rohre und andere Installationen bohren müssen. Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
152 mm
Durchmesser Bohrer:
10.00 mm
Durchmesser (D) mm:
10.00
Arbeitslänge (L1) mm:
100
Gesamtlänge (L2) mm:
152
Schaftdurchmesser (d) mm:
6.35
Schaftdurchmesser (d) Zoll:
1/4
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Gewinde mit automatischem Vorschub für müheloses Bohren mit hoher Drehzahl. | Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne.
Material:
Weichholz | Spanplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
Gesamtlänge 152 mm
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,092 dm3
Abmessung Länge:
224 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.