Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13-tlg., Expert SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 336 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 900 336 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 900 336 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 900 336 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 900 336 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 900 336 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 900 336 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 900 336 Bohrer Spatenbohrer
Bosch 2 608 900 336 Bohrer Spatenbohrer
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608900336
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900336
EAN/GTIN:
     4059952534107
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz! Gewinde mit automatischem Vorschub für müheloses Bohren mit hoher Drehzahl. Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich. Der Bosch EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer eignet sich für alle Arten von Weichholz und bietet Effizienz und Komfort für Experten, die Löcher für Kabel, Rohre und andere Installationen bohren müssen. Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Holz:
13
Gesamtzahl der Werkzeuge:
13
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
10 mm | 32 mm
Durchmesser mm:
10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0
Arbeitslänge mm:
100
Gesamtlänge mm:
152
Abmessung(en) Set, Länge mm:
300.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
345.0
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
20
Abmessung(en) Set mm:
300.0 x 345.0 x 20
Setinhalt:
13
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 3-mal schneller als ein Bosch 2609255269 Flachfräsbohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Gewinde mit automatischem Vorschub für müheloses Bohren mit hoher Drehzahl. | Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne.
Material:
Weichholz | Spanplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
13-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einer Rolltasche
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,835 kg
Nettogewicht:
0,715 kg
Volumen:
2,014 dm3
Abmessung Länge:
338 mm
Abmessung Breite:
298 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 30,33*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,84*
€ 31,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,23*
€ 31,90*
4 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 32,23*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 26,87*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,24* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 151,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060119C700
ab € 181,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.