Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Multi Material’ 956 XHM Säbelsägeblatt, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4012-703249
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900389
EAN/GTIN:
     4059952534794
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in zähen Baustoffen! Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke Viele Blätter, die angeblich „für mehrere Materialien“ geeignet sind, funktionieren gut in Holz und weichem Metall. Härtere Elemente wie Schrauben oder Metallbeschläge können sie allerdings nicht schneiden. Das EXPERT ‘Multi Material’ hat damit keine Probleme: Seine Carbide-Zähne können immer wieder die härtesten Stahlsorten schneiden. Da das Bosch EXPERT ‘Multi Material’ Säbelsägeblatt so viel länger hält und in jedem Material gute Leistung bietet, ist es für Profis von großem Wert. Sie erreichen mehr Produktivität bei ihrer Arbeit und müssen weniger Blätter kaufen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Zahnteilung [mm]:
3.0-4.0
Zahnteilung [TPI]:
6-8
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall (5–100 mm), Holz mit Stahlteilen (5–100 mm), Gusseisenrohre (Durchmesser < 3"), glasfaser-/epoxidharzverstärkte Kunststoffe (<100 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 956 XHM
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke | Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität | Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte
Material:
Gusseisen | Holz mit zähem Metall | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Kunststoff | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
150 mm
Zahnung:
6 mm
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 11,50*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 12,21*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 12,49*
8 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 12,61*
4 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,69*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814927
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.