Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Power Change Plus Blech-Zentrierbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608900503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900503
EAN/GTIN:
     4059952536491
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Schnelles Wechseln von Lochsägen und Bohrern! Entwickelt für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns Das Anbringen des Zentrierbohrers an den Adapter war schon immer eine schwierige Aufgabe. Dies kostet Profis Zeit und Geld. Mit dem EXPERT Power Change Plus kannst du dank dem cleveren Ein-Klick-Adapter von Bosch innerhalb von Sekunden die Lochsägen wechseln. Das Bosch EXPERT Power Change Plus Lochsägensystem wurde entwickelt, um Benutzern von Lochsägen die beste Verbindung mit maximaler Effizienz zu bieten. So sparen sie Zeit und erledigen die schwierigsten Aufgaben auf hohem Niveau. Maximale Effizienz mit dem Quick Change-System von Bosch
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6
Schaft, Form:
Sechskant
Gesamtlänge mm:
55
Arbeitslänge mm:
5
Leistungsbeschreibung:
Quick Change-System für mehr Effizienz
Kurzbeschreibung (klein):
Entwickelt für schnelles und einfaches Entfernen des Bohrkerns | Kann mit einem kompletten Sortiment an Lochsägen genutzt werden | Ein-Klick-System, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich | Verstärkter Schaftübergang für längere Lebensdauer des Schafts
Material:
Stahlbleche | Edelstahlbleche
Produkttext, ZB grau:
Zentrierbohrer HSS-Co | für Metall und Edelstahl
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Mit Zentrierbohrer:
true
Schaftdurchmesser:
6 mm
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,146 dm3
Abmessung Länge:
124 mm
Abmessung Breite:
59 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,72*
€ 6,09*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 6,10*
8 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 6,21*
6 Tage
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,80*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.