Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer, 6 x 60 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 574 Bohrer
Bosch 2 608 900 574 Bohrer
Bosch 2 608 900 574 Bohrer
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608900574
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900574
EAN/GTIN:
     4059952538679
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Hochpräzises Bohren mehrerer Materialien! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Moderne Baustellen erfordern das Arbeiten mit vielen verschiedenen Materialien und man weiß nie, was man als Nächstes bohren muss. Es kann schwierig und zeitaufwendig sein, den richtigen Bohrer zu finden – es sei denn, du hast den EXPERT MultiConstruction Bohrer. Der Bosch EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer darf in keinem Werkzeugkasten fehlen: Man kann jede Arbeit präzise erledigen und verliert keine Zeit mit der Suche nach dem richtigen Bohrer. Präzises Bohren ist mit der Bosch Centering Geometry ganz einfach.
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Durchmesser Bohrer:
6.00 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
6.00
Arbeitslänge (L1) mm:
60
Gesamtlänge (L2) mm:
100
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 5-mal präziser als ein Bosch CYL-3 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. | Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze | Optimierte Bohrerspirale für schnelles und effizientes Bohren.
Material:
Beton | Weiche Fliesen | Stahl | Weichholz | Kunststoff | Backstein | Weichgestein | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Trockenbauwand
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,06 dm3
Abmessung Länge:
184 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 2,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 2,99*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,00*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,04*
8 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.