Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer, 7 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900591
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900591
EAN/GTIN:
     6949509232434
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter werden, ist auch das Bohren von Löchern mit einem Fliesenbohrer immer schwieriger. Aus diesem Grund hat Bosch den EXPERT Hard Ceramic Bohrer entwickelt, mit dem du Hartkeramik trocken bohren kannst. Er ist zudem weitaus langlebiger als unser Benchmark-Bohrer für Fliesen. Der Bosch EXPERT HEX-9 Hard Ceramic Bohrer eignet sich zum Bohren von Keramik. Er kann ohne Schmiermittel oder Kühlung Löcher in harte Fliesen bohren. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
7.00
Gesamtlänge mm:
90
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Soft Ceramic Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze | Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze | Effizientes Bohren in harte Materialien mit mehrschneidigem Design
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Dachziegel | Glas
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glas:
false
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser Bohrer:
7.00 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,074 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.