Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900662
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900662
EAN/GTIN:
     4059952539973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4
Herausragende Lebensdauer in Baumaterialien! Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren Auf modernen Baustellen müssen viele verschiedene, harte Materialien geschnitten werden, die die Werkzeuge stark belasten. Die EXPERT Multi Material ist das ideale Zubehör für vielbeschäftigte Bauprofis, die Beton, Ziegelstein, Dachziegel und Stahlbeton schneiden müssen, denn sie bietet einfach eine höhere Lebensdauer. Diese Mischung aus optimaler Diamantkörnung und fortschrittlichen Designmerkmalen sorgt für eine unübertroffene Langlebigkeit der Bosch EXPERT Multi Material Diamanttrennscheibe. Sie schneidet zuverlässiger und länger als andere Diamantscheiben von Bosch und bietet letztendlich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.4
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615031 Multi Material Diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren | Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt
Material:
Beton | Stahlbeton | Ziegelstein | Weichgestein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,35 kg
Volumen:
0,543 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.