Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5642226 Herst.-Nr.: 2608901637 EAN/GTIN: 4059952635873 |
| |
|
| | |
| Schleiftellerschoner sorgen für noch weniger Staub und mehr Effizienz beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser mm: | 225 | Körnung: | 120 | Lochung: | Offenes Netz | Leistungsbeschreibung: | Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier | Kurzbeschreibung (klein): | Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt | Material: | Trockenbauwand | Hartholz | Farbe auf Holz | SOL Date: | 01.09.2022 | Neuerscheinung: | nein | Neuerscheinung bis: | 01.12.2022 | Typ: | Scheibe | Durchmesser: | 225 mm | Geeignet für Farbe: | true | Geeignet für Holz: | true | Geeignet für Metall: | false | Geeignet für Stein: | false | Geeignet für Glas: | false | Geeignet für Stahl: | false | Geeignet für Edelstahl: | false | Geeignet für Spachtel: | false | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | false | Werkstoff des Trägers: | sonstige | Bruttogewicht: | 0,129 kg | Nettogewicht: | 0,122 kg | Volumen: | 0,855 dm3 | Abmessung Länge: | 260 mm | Abmessung Breite: | 235 mm | Abmessung Höhe: | 14 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CH | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 13 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifblatt, Blattware |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 7,43* | € 10,82* | | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 7,68* | € 10,91* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,91* | € 11,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,91* | € 11,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 8,00* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,486* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 32,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|