Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT M480 Schleifnetz, 225 mm, K 240, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5642228
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901639
EAN/GTIN:
     4059952635897
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter
Schleiftellerschoner sorgen für noch weniger Staub und mehr Effizienz beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
225
Körnung:
240
Lochung:
Offenes Netz
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt
Material:
Trockenbauwand | Hartholz | Farbe auf Holz
SOL Date:
01.09.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2022
Typ:
Scheibe
Durchmesser:
225 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Volumen:
0,965 dm3
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
232 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifblatt, Blattware
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
3
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 10,72*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 10,80*
10 Tage
5
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,06*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 11,19*
10 Tage
unbekannt
3
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,492* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.