Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Hardwood Fast T144DHM Stichsägeblatt, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5529212
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901706
EAN/GTIN:
     4059952657332
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen! Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke Arbeiten wie das Schneiden von modernem Abdeckmaterial für eine Terrasse oder einen Balkon sind sehr anstrengend. Sie erfordern jedoch immer noch den sauberen, präzisen Schnitt mit einer Stichsäge. Leider neigten zähe oder abrasive Materialien wie Holz-Kunststoff-Verbundstoffe dazu, Stichsägeblätter zu zerstören. Das ist nun nicht mehr der Fall: Das EXPERT Hardwood fast hat Carbide-Zähne für eine herausragende Lebensdauer. Das Bosch EXPERT Hardwood fast Stichsägeblatt schneidet auch MDF, Grobspanplatten, WPC, Gipskartonplatten und Faserplatten. Es bietet einen schnellen, hochwertigen Schnitt und ist weitaus langlebiger als herkömmliche Stichsägeblätter. Es ist die erste Wahl für Profis. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide
Zahnausführung:
Carbide-bestückt (Leiste), zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
3.5-5.0
Zahnteilung [TPI]:
5-7
Einsatzbereiche:
Schnelle und aggressive Schnitte in härteste Materialien
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
ja
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 45-mal länger als ein Bosch T144D Stichsägeblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke | Schnelles Schneiden mit konischem Blattkörper | Scharfe Carbide-Zähne durch Wechselzahn-Schleifen
Material:
Hartholz | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
SOL Date:
01.01.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.04.2023
Anzahl der Teile:
2
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
168 mm
Abmessung Breite:
57 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,67*
€ 10,13*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,27*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 10,29*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,93*
€ 10,47*
17 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 11,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,835* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 50,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.