Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Laminate Clean T128BHM Stichsägeblatt, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901707
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901707
EAN/GTIN:
     4059952657349
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
Hohe Lebensdauer bei sauberen Schnitten in Laminat! Carbide-Leiste bietet Steifigkeit und Festigkeit Wenn du Laminatböden oder HPL-Verkleidungen verlegst, möchtest du mit deiner Stichsäge einen sauberen Schnitt machen. Das Material ist aber so abrasiv, dass normale Blätter schnell stumpf werden und keine Leistung mehr bringen. Das EXPERT Laminate Clean kombiniert die Carbide Technology mit entgegengerichteten Zähnen für saubere Schnitte und eine hervorragende Lebensdauer. Das Bosch EXPERT Laminate Clean Stichsägeblatt ist ein leistungsstarkes Blatt für Laminatarbeiten. Aufgrund seiner sehr langen Lebensdauer ist es auch die erste Wahl für Profis, die kein Geld mehr für Stichsägeblätter verschwenden möchten, die nicht lange halten. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide
Zahnausführung:
Carbide-bestückt (Leiste), zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.8
Zahnteilung [TPI]:
14
Einsatzbereiche:
Saubere Schnitte in Laminate
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
15
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T101B Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Carbide-Leiste bietet Steifigkeit und Festigkeit | Saubere Schnitte auf beiden Seiten mit entgegengerichteten Zahnreihen | Feine Zähne schneiden mühelos dünneres Material
Material:
Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Laminat
SOL Date:
01.01.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.04.2023
Anzahl der Teile:
2
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,019 kg
Volumen:
0,046 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.