Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Wood 2-side clean T308BO Stichsägeblatt, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch T 308 BO Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 308 BO Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 308 BO Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 308 BO Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 308 BO Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 308 BO Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 308 BO Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     820W-100006348
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901712
EAN/GTIN:
     4059952657394
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
Hochpräzises, ausrissfreies Schneiden von Holz! Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff. Unter Tischlern und Schreinern war es schon immer eine Kunst sicherzustellen, dass der sichtbare Teil des Arbeitsmaterials die „saubere Seite“ eines Stichsägenschnitts zeigt. Manchmal muss man das Werkstück zum Sägen umdrehen oder sägt von der Unterseite, um die gewünschte Schnittqualität auf der Sichtseite zu haben. Oder du verwendest das EXPERT ‘Wood 2-side clean’, welches dank seiner Zahngeometrie auf beiden Seiten einen perfekten, ausrissfreien Schnitt bietet. Mit seinen besonders scharfen, präzisionsgeschliffenen Zähnen eignet sich das Bosch EXPERT ‘Wood 2-side clean’ Stichsägeblatt gut zum Schneiden von Weichholz mit einer Dicke von bis zu 50 mm. Möbelschreiner können ein perfektes Ergebnis erzielen und verlieren nicht nach jedem Stichsägenschnitt Zeit durch Schleifen. Erhältlich für gerade Schnitte (T308B), für Kurvenschnitte (T308BO) und für genaue Winkelschnitte (T308BP) Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Sperrholz, von [mm]:
5
Sperrholz, bis [mm]:
50
Sperrholz [mm]:
5-50
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
2.2
Zahnteilung [TPI]:
12
Einsatzbereiche:
Weichholzplatten (5-50 mm), Sperrholzplatte (5-50 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 308 BO
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
ja
Raspel:
nein
Leistungsbeschreibung:
Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
Kurzbeschreibung (klein):
Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff.
Material:
Massivholz-Möbelplatte | Sperrholz | Weichholz
Produkttext, ZB grau:
2er-Pack
SOL Date:
01.01.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.04.2023
Bruttogewicht:
0,018 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Volumen:
0,053 dm3
Abmessung Länge:
194 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,37*
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 4,56*
8 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,82*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 4,90*
5 Tage
76
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.