Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP Stichsägeblatt, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch T 308 BFP Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch T 308 BFP Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch T 308 BFP Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901714
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901714
EAN/GTIN:
     4059952657417
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Hohe Präzision für ausrissfreies Schneiden von laminierten Arbeitsplatten! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper. Unter Tischlern und Schreinern war es schon immer eine Kunst sicherzustellen, dass der sichtbare Teil des Arbeitsmaterials die „saubere Seite“ eines Stichsägenschnitts zeigt. Manchmal muss man das Werkstück zum Sägen umdrehen oder sägt von der Unterseite, um die gewünschte Schnittqualität auf der Sichtseite zu haben. Oder du verwendest das EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, welches dank seiner Zahngeometrie auf beiden Seiten einen perfekten, ausrissfreien Schnitt bietet. Hergestellt aus Bi-Metall – einer Leiste aus Schnellarbeitsstahl, die auf ein flexibles Stahlblatt geschweisst wird, um Festigkeit und Flexibilität zu kombinieren – ist das Bosch EXPERT 'Hardwood 2-side clean' Stichsägeblatt robust genug um beschichtete Küchenplatten aus Grobspanplatten oder Hartholz zu schneiden. Erhältlich für ausrissfreie gerade Schnitte (T308BF) und für besonders genaue ausrissfreie Winkelschnitte (T308BFP) Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Sperrholz, von [mm]:
5
Sperrholz, bis [mm]:
50
Sperrholz [mm]:
5-50
Hartholz, Platten, von [mm]:
5
Hartholz, Platten, bis [mm]:
50
Hartholz, Platten [mm]:
5-50
beschichtete Platten, von [mm]:
5
beschichtete Platten, bis [mm]:
50
beschichtete Platten [mm]:
5-50
Multiplexplatten, von [mm]:
5
Multiplexplatten, bis [mm]:
50
Multiplexplatten [mm]:
5-50
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
2
Zahnteilung [TPI]:
13
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 308 BFP
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Leistungsbeschreibung:
Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
Kurzbeschreibung (klein):
Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper. | Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff. | Das dickere Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt.
Material:
Kunststoffbeschichtete Platten | Küchenarbeitsplatte | Hartholz
SOL Date:
01.01.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.04.2023
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,053 dm3
Abmessung Länge:
194 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.