Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt ExW480 web, G240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608902383
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608902383
EAN/GTIN:
     4059952696478
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Lange Lebensdauer beim Schleifen verschiedener Materialien ! Durch das Schleifen von Kanten und engen Ecken verknicken Standardblätter, reißen und sind nicht mehr wirksam. Dies bedeutet, dass ein Blatt beim Schleifen komplexer Formen normalerweise nicht ausreicht. Wir haben unser flexibles und reißfestes EXPERT W480 Web 1/4 Handschleifblatt hergestellt, damit du deine Schleifarbeiten effektiv mit einem einzigen Schleifblatt erledigen kannst. Entwickelt zum Schleifen von Kanten und engen Ecken. Flexibel, aber trotzdem stark und reißfest. Perfekt für Nass- und Trockenanwendungen. Und waschbar. Das EXPERT W480 Web erfüllt alle Anforderungen. Mit dem Handschleifblatt kannst du Werkstücke aus Hartholz, Stahl und Kunststoff mühelos und länger schleifen und dabei ein hervorragendes Finish erzielen. Innovative Flexi-Web Rückseite für Flexibilität und Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
115
Blattabmessung, Länge mm:
140
Blattabmessung mm:
115x140
Körnung:
240
Material:
Hartholz | Farbe auf Holz | Edelstahl | Kunststoffe | Epoxidharz
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Länge:
140 mm
Breite:
115 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Gelcoat:
false
Geeignet für Gipskarton:
false
Typ:
Rechteck
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Volumen:
0,083 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
4,6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: metall schleifpapier, Schleifblatt, Blattware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.