Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strauchscherenmesser, Systemzubehör, 12 cm, für ASB/AGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2609003885
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609003885
EAN/GTIN:
     3165140573573
Suchbegriffe:
Heckenscherenmesser
Messersatz Rasenschere
Rasenschere-Messersatz
Benzin-Rasentrimmer
Systemzubehör Strauchscherenmesser 12 cm (ASB/AGS). Langzeitschnittleistung aufrechterhalten. Messertausch erhält die maximale Leistung. Verwendung von Scheren mit Messern unterschiedlicher Länge für verschiedenste Schneidarbeiten. System für einen einfachen Wechsel ermöglicht einen leichten und schnellen Messertausch. Alle Messer mit diesem Stecksystem sind kompatibel mit ASB-/AGS-Werkzeugen. Strauchscherenmesser 12 cm (2 609 003 885). Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
405 x 133 x 39 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
405 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
133 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
39 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
405 x 133 x 39 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Langzeitschnittleistung aufrechterhalten
TOP-Produktmerkmale:
Messertausch erhält die maximale Leistung | Verwendung von Scheren mit Messern unterschiedlicher Länge für verschiedenste Schneidarbeiten | System für einen einfachen Wechsel ermöglicht einen leichten und schnellen Messertausch | Alle Messer mit diesem Stecksystem sind kompatibel mit ASB-/AGS-Werkzeugen
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Strauchscherenmesser 12 cm (ASB/AGS)
Lieferumfang:
Strauchscherenmesser 12 cm (2 609 003 885) | Karton
SOL Date:
09.11.2009
Neuheit:
nein
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Strauchscherenmesser
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,171 kg
Volumen:
2,101 dm3
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
133 mm
Abmessung Höhe:
39 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.