Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2609200139
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200139
EAN/GTIN:
     3165140062848
Suchbegriffe:
Kopierhülse
Beim Fräsen läuft die Kopierhülse an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück. Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen werkzeugfreien schnellen Wechsel. Passend zu: GKF 600. GMF 1400 CE. GMF 1600 CE. GOF 130. GOF 900. GOF 900 ACE. GOF 900 CE. GOF 1250 CE. GOF 1250 LCE. GOF 1600 CE. GOF 2000 CE Professional. POF 800. POF 1100 AE. POF 1200 AE. POF 1300 ACE. POF 1400 ACE.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
17.00
Vorteil HL (kurz):
Läuft an der Kontur der Schablone entlang, mit Schnellverschluss
Leistungsbeschreibung:
Läuft an Kontur der Schablone entlang
(Version) Key RTB:
Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen werkzeugfreien schnellen Wechsel.
Spezifisches RTB1:
Der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit muss bei der Erstellung einer Schablone berücksichtigt werden.
Spezifisches RTB2:
Der Abstand wird mit folgender Formel berechnet: Durchmesser der Kopierhülse (K) - Durchmesser des Fräsers (F)/2
Produkttext, ZB grau:
Kopierhülse | mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,163 dm3
Abmessung Länge:
103 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
US
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 17,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,81*
€ 17,49*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 17,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 18,64*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 149,56*
Sonstiges
Bosch
0601626000
ab € 303,01*
Sonstiges
Bosch
0601626001
ab € 323,18*
Sonstiges
Bosch
060326A100
ab € 86,07*
Sonstiges
Bosch
060326C800
ab € 122,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.