Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 200 142 Zubehör für elektrische Schere
Bosch 2 609 200 142 Zubehör für elektrische Schere
Bosch 2 609 200 142 Zubehör für elektrische Schere
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200142
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200142
EAN/GTIN:
     3165140062879
Suchbegriffe:
Kopierhülse
bosch kopierhülse
Beim Fräsen läuft die Kopierhülse an der Kontur der Schablone entlang. Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück. Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen werkzeugfreien schnellen Wechsel. Passend zu: GKF 600. GMF 1400 CE. GMF 1600 CE. GOF 130. GOF 900. GOF 900 ACE. GOF 900 CE. GOF 1250 CE. GOF 1250 LCE. GOF 1600 CE. GOF 2000 CE Professional. POF 800. POF 1100 AE. POF 1200 AE. POF 1300 ACE. POF 1400 ACE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
30.00
Vorteil HL (kurz):
Läuft an der Kontur der Schablone entlang, mit Schnellverschluss
Leistungsbeschreibung:
Läuft an Kontur der Schablone entlang
(Version) Key RTB:
Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen werkzeugfreien schnellen Wechsel.
Spezifisches RTB1:
Der Abstand zwischen der Hülse und dem Fräser-Bit muss bei der Erstellung einer Schablone berücksichtigt werden.
Spezifisches RTB2:
Der Abstand wird mit folgender Formel berechnet: Durchmesser der Kopierhülse (K) - Durchmesser des Fräsers (F)/2
Produkttext, ZB grau:
Kopierhülse | mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Volumen:
0,344 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 149,83*
Sonstiges
Bosch
0601626000
ab € 302,41*
Sonstiges
Bosch
0601626001
ab € 323,49*
Sonstiges
Bosch
060326A100
ab € 85,73*
Sonstiges
Bosch
060326C800
ab € 122,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.