Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräszirkel und Führungsschienenadapter für FSN 70, FSN 140. Für Handfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 200 143 Fräser-/Trimmer-Zubehör
Bosch 2 609 200 143 Fräser-/Trimmer-Zubehör
Bosch 2 609 200 143 Fräser-/Trimmer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200143
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200143
EAN/GTIN:
     3165140062886
Suchbegriffe:
Fräszirkel
Der Fräszirkel ermöglicht Fräsen in Kurven. Er kann ganz einfach genutzt werden, indem der Zentrierstift in den Führungsschienenadapter geschraubt wird. Durch stufenlose Verstellung lassen sich mit Oberfräsen folgende Kreisradien fräsen: Mit GOF 900: 95 bis 655 mm. Mit GOF 1200: 100 bis 660 mm. Mit GOF 1300: 100 bis 660 mm. Mit GOF 2000: 100 bis 660 mm. Mit POF 800: 95 bis 655 mm. Passend zu: GMF 1400 CE. GOF 130. GOF 900 CE. GOF 1200 A. GOF 1300 ACE. GOF 1300 CE. GOF 1600 A. GOF 1600 CE. GOF 2000 CE Professional. POF 800. POF 1100. POF 1100 AE. POF 1200 AE. POF 1300. POF 1300 ACE. POF 1400 ACE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Fräsen in Kurven
Leistungsbeschreibung:
Fräsen in Kurven
(Version) Key RTB:
Kann ganz einfach genutzt werden, indem der Zentrierstift in den Führungsschienenadapter geschraubt wird
Spezifisches RTB1:
Stufenlose variable Einstellung
Spezifisches RTB2:
Funktioniert mit den Führungsschienen FSN 70 und FSN 140
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,45 kg
Nettogewicht:
0,45 kg
Volumen:
2,858 dm3
Abmessung Länge:
206 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060326A100
ab € 86,01*
Sonstiges
Bosch
060326C800
ab € 122,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.