Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsstange für Bosch-Oberfräsen, 8 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 144 Zubehör für elektrische Schere
Bosch 2 609 200 144 Zubehör für elektrische Schere
Bosch 2 609 200 144 Zubehör für elektrische Schere
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2609200144
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200144
EAN/GTIN:
     3165140062893
Suchbegriffe:
Führungsstange
Die extralangen Führungsstangen verlängern Stangen auf 800 mm, wenn mehr Länge erforderlich ist. Passend zu: GOF 130. GOF 900 A. GOF 900 ACE Professional. POF 800 ACE. POF 1100 AE. POF 1200 AE. POF 1300 ACE. POF 1400 ACE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
8.00
Länge mm:
800
Vorteil HL (kurz):
Verlängerung
Leistungsbeschreibung:
Verlängerung
(Version) Key RTB:
Zur Verwendung mit Parallelanschlag 2 607 001 387 sowie Fräszirkel und Führungsschienenadapter 2 609 200 143 geeignet
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Fräsen
Produkttext, ZB grau:
Führungsstange
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,593 kg
Nettogewicht:
0,563 kg
Volumen:
0,598 dm3
Abmessung Länge:
820 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
18
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 21,45*
€ 27,46*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,51*
€ 27,61*
3 Tage
18
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 29,03*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,00*
€ 29,16*
8 Tage
5
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 24,82*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060326A100
ab € 85,73*
Sonstiges
Bosch
060326C800
ab € 122,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.