Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer Typ 57, 10,6 x 1,25 x 6 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 229 Heftklammer 1000 Heftklammern
Bosch 2 609 200 229 Heftklammer 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2609200229
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200229
EAN/GTIN:
     3165140084291
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Flachdrahtklammern, Typ 57, sind ideal für zahlreiche Tackeranwendungen mit vielen Materialien. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
Weitere Informationen:
Stärke:
1.25 mm
Rückenbreite:
10.6 mm
Schenkellänge:
6 mm
Breite (B) mm:
10.6
Dicke (D) mm:
1.25
Länge (L) mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Zum Befestigen dünner Materialien
Leistungsbeschreibung:
Zum Befestigen dünner Materialien
(Version) Key RTB:
Flachdrahtklammern, Typ 57, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
Spezifisches RTB1:
Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren
Spezifisches RTB2:
Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
Spezifisches RTB3:
Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,106 kg
Nettogewicht:
0,098 kg
Volumen:
0,204 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00287*
€ 0,00407*
7 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00257*
€ 0,00407*
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,72*
€ 3,85*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00287*
€ 0,00342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.