Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift Typ 41, 14 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 292 Reißzwecke Schwarz
Bosch 2 609 200 292 Reißzwecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2609200292
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200292
EAN/GTIN:
     3165140101370
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Stifte, Typ 41, sind für einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Länge (L) mm:
14
Vorteil HL (kurz):
Für einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material
Leistungsbeschreibung:
Für dicke Materialien
(Version) Key RTB:
Stifte, Typ 41, sind für einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material geeignet
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit den Tackern von Bosch (HT 14), Esco und kwb (T 14)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,072 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Volumen:
0,134 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00379*
€ 0,0054*
6 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00349*
€ 0,0054*
7 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 4,76*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,63*
€ 5,23*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0054*
€ 0,00643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00379*
€ 0,00451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.