Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 12 V, 14,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200306
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200306
EAN/GTIN:
     3165140239561
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Arbeitsscheinwerferersatzglühlampe ...
Arbeitsscheinwerferersatzlampe KFZ
Diese Glühlampe ist ein Ersatzteil für Akku-Arbeitsleuchten von Bosch. Sie ist in den Stärken 9,6 bis 24 Volt erhältlich.
Weitere Informationen:
Spannung(en) V:
12.0 | 14.4
Vorteil HL (kurz):
Ersatzlampe für Arbeitsleuchten
Leistungsbeschreibung:
Ersatzlampe
(Version) Key RTB:
Erhältlich von 9.6 bis 24 Volt
Spezifisches RTB1:
Geeignet für die Bosch GLI 10.8 V-LI Professional- und die Bosch PLI 10.8 LI-Lampen
Produkttext, ZB grau:
Glühlampe
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Lampenspannung:
12.0 V | 14.4 V
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,002 kg
Volumen:
0,062 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.