Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, Spannung 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200308
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200308
EAN/GTIN:
     3165140239585
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerferersatzglühlampe ...
Arbeitsscheinwerferersatzlampe KFZ
Arbeitsscheinwerferglühlampe KFZ
Ersatzglühlampe Arbeitsscheinwerfer...
Diese Glühlampe ist ein Ersatzteil für Akku-Arbeitsleuchten von Bosch. Sie ist in den Stärken 9,6 bis 24 Volt erhältlich.
Weitere Informationen:
Spannung(en) V:
24.0
Vorteil HL (kurz):
Ersatzlampe für Arbeitsleuchten
Leistungsbeschreibung:
Ersatzlampe
(Version) Key RTB:
Erhältlich von 9.6 bis 24 Volt
Spezifisches RTB1:
Geeignet für die Bosch GLI 10.8 V-LI Professional- und die Bosch PLI 10.8 LI-Lampen
Produkttext, ZB grau:
Glühlampe
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Lampenspannung:
24.0 V
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Volumen:
0,072 dm3
Abmessung Länge:
96 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe Arbeitsscheinwerfer KFZ, Glühlampe Arbeitsscheinwerfer KFZ, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, sockel p13 5s, Anzeige- und Signallampe, Lampe, Leuchtmittel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.