Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nanoBLADE Wood Speed 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2609256D84
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256D84
EAN/GTIN:
     3165140882132
Suchbegriffe:
Kettensägeblatt
Kettensägenschwert
Panzerschiene
Elektro-Multi-Cutter
nanoBLADE Wood Speed 50
Weitere Informationen:
Produkttext, ZB grün:
Das NanoBlade WoodSpeed 50 ermöglicht schnelle Schnitte mit einer Tiefe von 50 mm ohne Vibration
SOL Datum:
01.06.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2017
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
179 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
H2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.