Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantadapter, 1/2-Zoll 20 UNF, 14 - 30 mm, SW 9,52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390588
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390588
EAN/GTIN:
     3165140698252
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Der Sechskant-Adapter verbindet die Lochsäge mit dem Elektrowerkzeug mit Welle
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6.35
Gesamtlänge mm:
81
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Verwendung von Lochsägen an Elektrowerkzeugen mit Welle
Leistungsbeschreibung:
Einsatz mit Welle
(Version) Key RTB:
Geeignet für alle Akku- und Netzbohrschrauber
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Kunststoff | Holz mit Metall | Trockenbauwand
Produkttext, ZB grau:
Standard-Aufsteckhalter mit 9.5?mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 6.35 x 81 mm | für Lochsägen mit Gewinde und Durchmesser 14–30 mm.
SOL Date:
01.07.2013
Neuerscheinung:
nein
Schaftdurchmesser:
9.52 mm
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Lochsägen:
14 mm | 30 mm
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Volumen:
0,234 dm3
Abmessung Länge:
166 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.