Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Q-Lock Quick Change Aufsteckhalter, Sechskant-Aufnahme für Quick Change-Syst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390589
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390589
EAN/GTIN:
     3165140698269
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Schnelles Wechseln von Lochsägen! Für den schnellen Wechsel von Lochsägen entwickelt Eine Lochsäge ist ein praktisches Werkzeug für Profis, die Löcher sägen müssen, um Rohre und Kabel zu verlegen. Mit dem PRO Q-Lock Adapter können Lochsägen schneller gewechselt und Löcher mit unterschiedlichsten Durchmessern effizienter gebohrt werden. Q-Lock soll Profis, die Lochsägen verwenden, bei der Bewältigung ihres häufigen Problems helfen: der Zeit, die zum Wechseln einer Lochsäge benötigt wird. Der PRO Q-Lock Aufsteckhalter verfügt über ein ¼-Zoll-Sechskantfitting, sodass sich Lochsägen und Vorbohrer schnell und ohne Werkzeug auswechseln lassen. Mit der Adaptermutter kann der Adapter Lochsägen mit einem Durchmesser von 14 bis 210 mm aufnehmen.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6.35
Gesamtlänge mm:
100
Arbeitslänge mm:
44
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2x schneller als ein Standard-Gewindeadapter
Kurzbeschreibung (klein):
Für den schnellen Wechsel von Lochsägen entwickelt | Kann mit einem kompletten Sortiment an Lochsägen genutzt werden | Sechskantaufnahme für schnelle Vorbohrerwechsel
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Kunststoff | Holz mit Metall | Trockenbauwand
Produkttext, ZB grau:
Q-Lock-Aufsteckhalter mit 9.5?mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 7.15 x 104 mm
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Lochsägen:
14 mm | 210 mm
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,805 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
107 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.