Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS plus-Adapter, 14 - 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 390 590 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
Bosch 2 609 390 590 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
Bosch 2 609 390 590 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
Artikel-Nr.:
     C4310-2609390590
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390590
EAN/GTIN:
     3165140698276
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Der Q-Lock Adapter mit SDS plus ermöglicht den Betrieb von Lochsägen für SDS plus-Bohrhämmer mit Schlagstopp. Er sorgt für die erforderliche Verbindung zwischen Lochsägen und Elektrowerkzeugen beim Schneiden. Der Q-Lock Adapter ist ein schlüsselloses System, das im Markt für Standard-Lochsägen einzigartig ist.
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Lochsägen:
14 mm | 210 mm
Ausführung Schaft:
SDS-plus-Aufnahme
Vorteil HL (kurz):
Für die Verwendung von Lochsägen auf SDS plus-Bohrhämmern
Leistungsbeschreibung:
Für SDS plus-Bohrhämmer
(Version) Key RTB:
Sorgt für die Verbindung zwischen Lochsäge und Elektrowerkzeug beim Schneiden.
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit allen SDS plus-Hämmern mit Bohrfunktion ohne Schlagsystem.
Spezifisches RTB3:
Q-Lock Adapter ist ein schlüsselloses System, das im Markt für Standard-Lochsägen einzigartig ist
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Kunststoff | Holz mit Metall | Trockenbauwand
Produkttext, ZB grau:
SDS plus-Adapter für 1/2"- sowie 5/8"-Gewinde mit HSS-G-Zentrierbohrer (1/4"-Aufnahme) | für Ø 14 mm, 9/16" - Ø 210 mm, 8 9/32" (in Metall bis Ø 152 mm)
SOL Date:
01.07.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,21 kg
Volumen:
0,87 dm3
Abmessung Länge:
242 mm
Abmessung Breite:
109 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.