Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® MAX Fräsmesser zum Schnitzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684823
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150115DM
EAN/GTIN:
     8710364082797
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
DREMEL® MAX Fräsmesser zum Schnitzen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zylindrisches Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
Vorteile:
Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 115DM ist mit Titann | Was kannst du damit tun? | Materialabtrag mit hoher Präzision für Anwendungen wie das S | Wie funktioniert es? | Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die | Empfohlene Drehzahl (1/min): | Aluminium 15 - 25000 Messing 15 - 25000 Kupfer 15 - 25.0
Inhalt:
2x Fräsmesser Dremel® Max 7.8 mm (115DM)
Vorteile des Sets::
Schnitzzubehör mit maximaler Langlebigkeit und dauerhafter L | Beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer al | Entferne Material mit hoher Präzision für Anwendungen wie Sc | Ideal für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Kunststoff | Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 7.8 mm (115DM)
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
7.8 mm
Zubehörlänge:
38.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl mit TiN-Beschichtung | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
8.0 mm
Länge:
8.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Onlinehändler Produktname:
2x Fräsmesser Dremel Max 115DM 7.8 mm
Kaufgründe (Online-Händler):
Fräsmesser mit maximaler Lebensdauer und dauerhafter Leistun | Hält dank zylindrischem Kopf mit Titannitrid-Beschichtung 2- | Schnitzen, Gravieren, Formen, Fräsen und mehr in einer Vielz | Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 7.8 mm (115DM)
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
2.5 cm
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 8,08*
€ 11,81*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 10,90*
€ 15,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 15,68*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 15,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,26*
€ 16,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150194JA
ab € 5,02*
Sonstiges
Dremel
26150196JA
ab € 6,27*
Sonstiges
Dremel
26150117JA
ab € 3,67*
Sonstiges
Dremel
26150125JA
ab € 3,59*
Sonstiges
Dremel
26150134JA
ab € 8,00*
Sonstiges
Dremel
26150144JA
ab € 8,05*
Sonstiges
Dremel
26150114JA
ab € 7,99*
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.