Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® MAX Fräsmesser zum Schnitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH26150117DM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150117DM
EAN/GTIN:
     8710364082803
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
DREMEL® MAX Fräsmesser zum Schnitzen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Gekrümmtes Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
Vorteile:
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren | Was kannst du damit tun? | Materialabtrag mit hoher Präzision für Anwendungen wie das S | Wie funktioniert es? | Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die | Empfohlene Drehzahl (1/min): | Aluminium 15 - 25000 Messing 15 - 25000 Kupfer 15 - 25.0
Inhalt:
2x Fräsmesser Dremel® Max 6.4 mm (117DM)
Vorteile des Sets::
Maximale Langlebigkeit und dauerhafte Leistung für deine ans | Beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer al | Entferne Material mit hoher Präzision für Anwendungen wie Sc | Ideal für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Kunststoff | Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 6.4 mm (117DM)
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Zubehörlänge:
38.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl mit TiN-Beschichtung | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Form:
Kugelkopf
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
6.0 mm
Länge:
6.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Onlinehändler Produktname:
2x Fräsmesser Dremel Max 117DM 6.4 mm
Kaufgründe (Online-Händler):
Fräsmesser mit maximaler Lebensdauer und dauerhafter Leistun | Hält dank Titannitrid-Beschichtung 2-mal länger als der Stan | Schnitzen, Gravieren, Fräsen und mehr in einer Vielzahl von | Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 6.4 mm (117DM)
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,775*
€ 9,885*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 11,19*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,82*
€ 11,26*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,175*
€ 11,505*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 12,74*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,885*
€ 11,76315
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,435*
€ 11,22765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,795*
€ 10,46605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,495*
€ 10,10905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,285*
€ 9,85915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,775*
€ 8,06225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.