Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-Y962031
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150442JA
EAN/GTIN:
     8710364070350
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste
Drahtbürste 13 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50.0 mm | 15.0 mm
Drahtdurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15.0 mm
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen und Entfernen von Rost auf Metall. Erzeugt eine
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
13.0 mm
Zubehörlänge:
50.0 mm
Material:
Drahtbürsten | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Topfbürste
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Höchstdrehzahl:
15000 1/min
Höhe:
50.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2017
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste dremel, Drahtbürste
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,005*
€ 3,04*
1 Tag
372
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,335*
€ 3,205*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 3,485*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,875*
€ 4,055*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,63*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,585*
€ 3,07615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,435*
€ 2,89765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,005*
€ 2,38595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150538JA
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.