Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150443JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150443JA
EAN/GTIN:
     8710364045099
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Drahtbürste 3,2 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen und Entfernen von Rost auf Metall. Erzeugt eine
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Zubehörlänge:
48.0 mm
Material:
Drahtbürsten | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Stiftbürste
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
5.0 mm
Höchstdrehzahl:
15000 1/min
Länge:
5.0 mm | 48.0 mm
Höhe:
44.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Drahtdurchmesser:
3.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl, pinselbürste, Drahtbürste
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,63*
€ 7,97*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,25*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,31*
4 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,15*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150538JA
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.