Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägen-Schärfschleifstein 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-26150457JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150457JA
EAN/GTIN:
     8710364045013
Suchbegriffe:
Schärfschleifstein
Kettensägen-Schärfschleifstein 4,5 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zweitkleinster Kettensägen-Schärfschleifstein.
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Schärfen der Sägekettenzähne | Wie funktioniert es? | Beim Schärfen einer Kettensäge müssen alle Zähne, die in ein | Zur Verwendung folgender Materialien: | Sägeketten | Empfohlene Drehzahl: | Kettensägenblatt 30000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
4.5 mm
Zubehörlänge:
49.0 mm
Breite:
5.0 mm
Länge:
5.0 mm | 49.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
30000 1/min
Länge des Produktkartons:
1 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Material:
Spezial|Kettensägenkette
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Durchmesser:
3.2 mm
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,63*
€ 6,40*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,57*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,61*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,01*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,91*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,37*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,07*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,83*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,66*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,51*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,56*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,92*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 136,51*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 202,09*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,39*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,74*
Sonstiges
Dremel
26150453JA
ab € 4,59*
Sonstiges
Dremel
26150454JA
ab € 4,59*
Sonstiges
Dremel
26150455JA
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.