Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® – Modellierungstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150576JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150576JB
EAN/GTIN:
     8710364082377
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifdorn
DREMEL® – Modellierungstisch
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schärfen, Schleifen und Schmirgeln von Kanten in präzisen 45
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Der Dremel Modellierungstisch sorgt für mehr Präzision bei d | Perfekt zur Nachbearbeitung von Schnitten mit dem enthaltene | Großartig zum Schärfen und Schmirgeln von Gartengeräten wie | Wie funktioniert es? | Setze das enthaltene Zubehör ein, ziehe es fest und schraube | Für die besten Ergebnisse hältst du ihn am besten mit beiden | Tipp: Verwende den Dremel 3-in-1 Multi-Schraubstock, um dein
Inhalt:
Modellierungstisch | Schleifdorn 407 mit Schleifband | Schleifstein 932
Vorteile des Sets::
Schmirgeln, Schärfen oder Schleifen in präzisem 45°-/90°-Win | Verwende ihn zur Nachbearbeitung, um deine Schnitte präzise, | Der Modellierungstisch hat einen Einstellbereich von 20 mm b | Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Projekten mit Materialie | 1x Dremel Modellierungstisch, 1x Schleifspitze (932), 1x Sch
Länge:
6 cm
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
3.5 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 576 Modellierungstisch
Kaufgründe (Online-Händler):
Erziele beim Schärfen, Schmirgeln, Schleifen und mehr genaue | Geeignet, um deinen Schnitten nachträglich den perfekten Win | Der Modellierungstisch kann bis auf 20 mm eingestellt werden | Verwendbar für eine Reihe von Materialien wie Holz beim Nach | 1x Dremel Modellierungstisch, 1x Schleifspitze (932), 1x Sch
Länge des Produktkartons:
9 cm
Höhe des Produktkartons:
12 cm
Breite des Produktkartons:
4 cm
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,067 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,577 dm3
Abmessung Länge:
149 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615040832
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.