Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® PC368 Versa Extrem Scheuer Pad Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615P368JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615P368JA
EAN/GTIN:
     8710364082452
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
DREMEL® PC368 Versa Extrem Scheuer Pad Multipack
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Das Versa Extremverschmutzungs-Pad ist perfekt zum Lösen und
Vorteile:
Mit dem Extrem Scheuer Pad befreist du Gusseisenpfannen von
Inhalt:
3x PC368
Vorteile des Sets::
Das Extrem Scheuer Pad ist ideal, um eingebrannte Lebensmitt | Dank seiner Oberfläche aus Siliziumkarbid kannst du hartnäck | Verwendbar in Nass- und Trockeneinsätzen, perfekt für anspru | Das Extrem Scheuer Pad wird einfach auf dem Stützteller dein | Das Extrem Scheuer Pad bietet eine hohe Reinigungsleistung,
Tags:
Schmutz entfernen | Power Cleaner
Arbeitsdurchmesser:
63.5 mm
Breite:
63.5 mm
Höchstdrehzahl:
2200 1/min
Onlinehändler Produktname:
Dremel PC368 Versa Extrem Scheuer Pad Multipack für schnelle
Kaufgründe (Online-Händler):
Dank der hohen Reinigungsleistung kannst du sehr hartnäckige | Mehr reinigen mit weniger Mühe. Die stabile, scheuernde Ober | Befestige einfach das Pad auf dem Stützteller deines Dremel | 3x Dremel Versa Extrem Scheuer Pad. *Nicht empfohlen für Alu
Material:
Metall|Guss | Metall|Gusseisenrohre | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Metallrohre | Metall|Metallbleche | Metall|Weichmetall | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Beton | Stein|Granit
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,039 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,412 dm3
Abmessung Länge:
101 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
51 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad, Pad
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.