Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® PC370 Versa Detailbürsten Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615P370JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615P370JA
EAN/GTIN:
     8710364082476
Suchbegriffe:
Bürste
DREMEL® PC370 Versa Detailbürsten Multipack
Weitere Informationen:
Bürstenmaterial:
sonstige
Produktbeschreibung:
Die Detailbürsten sind zum Reinigen von Ecken und Winkeln od
Vorteile:
Vom Reinigen der Fugen und Spalten von gefliesten Wänden und
Inhalt:
2x P370
Vorteile des Sets::
Die Mehrzweck-Detailbürsten sind perfekt, um enge Stellen od | Dank der konischen Bauweise gelangst du problemlos in die kl | Schraube einfach die Verlängerung auf deinen Dremel Versa un | Mit ihren langlebigen, waschbaren Nylonborsten können sie me | Erledige eine Vielzahl von Detailreinigungen entweder trocke
Tags:
Schmutz entfernen | Power Cleaner
Arbeitsdurchmesser:
20.0 mm
Höchstdrehzahl:
2200 1/min
Onlinehändler Produktname:
Dremel PC370 Versa Detailbürsten Multipack für schnelleres,
Kaufgründe (Online-Händler):
Einfache Reinigung von Fliesenfugen, Spalten, Fensterbänken | Bearbeite diese schwer zugänglichen Stellen mit der enthalte | Verwende die Bürsten für den Trockeneinsatz oder nass mit de | Schraube einfach die Verlängerung und die Bürste auf deinen | 1x Dremel Versa flache Bürste, 1x Dremel Versa konische Bürs
Material:
Metall|Aluminium | Metall|Aluminiumprofile | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Plexiglas | Spezial|Textilien | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Granit
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,554 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
41 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.