Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Zubehörset 100 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615S723JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S723JA
EAN/GTIN:
     8710364072828
Suchbegriffe:
Drehschleifer Zubehörset
Polierset
dremel polierset
drehschleifer zubehörset
Mehrzweck-Zubehörset 100 Teile
Weitere Informationen:
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Das ideale Dremel Starterset mit 100 Zubehören für verschied
Vorteile:
Das 100-teilige Dremel Mehrzweck-Zubehörset enthält 100 hoch
Länge des Produktkartons:
4.5 cm
Höhe des Produktkartons:
23 cm
Breite des Produktkartons:
19.5 cm
Material:
Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Kunststoff, allgemein | Metall|Weichmetall | Metall|Kupfer | Metall|Metallblech | Holz|Sperrholz
SOL Date:
01.09.2014
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,41 kg
Nettogewicht:
0,374 kg
Volumen:
2,045 dm3
Abmessung Länge:
229 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehörset
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 20,13*
€ 26,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,08*
€ 26,26*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 27,20*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,37*
€ 29,04*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 22,70*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615E725JA
ab € 32,30*
Zubehör
Dremel
26150687JA
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.