Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Rührkörbe, Länge: 60 mm, mit Innengewinde 5/8-Zoll 16 UN-2a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 3609201039 Adapter für Rührkörbe, Länge: 60 mm, mit Innengewinde 5/8 Zoll-
Bosch 3609201039 Adapter für Rührkörbe, Länge: 60 mm, mit Innengewinde 5/8 Zoll-
Bosch 3609201039 Adapter für Rührkörbe, Länge: 60 mm, mit Innengewinde 5/8 Zoll-
Artikel-Nr.:
     C4310-3609201039
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3609201039
EAN/GTIN:
     3165140050500
Suchbegriffe:
Rührer-Kupplungsstück
Der Adapter für Rührkörbe mit 5/8"-16 UN2A-Gewinde ermöglicht die Nutzung in Maschinen mit M14-Gewinde.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Länge [mm]:
60
Schaft-/Gewindedurchmesser mm:
M14- auf 5/8"-16 UN-2a-Innengewinde
Vorteil HL (kurz):
Adapter für Maschinen mit M14-Gewinde
Leistungsbeschreibung:
Adapter für Maschinen mit M14-Gewinde
Produkttext, ZB grau:
Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 5/8"-16 UN-2a
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,135 kg
Nettogewicht:
0,135 kg
Volumen:
0,195 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
26 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.