Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät AL 36V-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800313
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800313
EAN/GTIN:
     3165140660419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Ladegerät Ladegerät AL 36V-20. Praktische Kompatibilität – Laden aller 36V POWER FOR ALL-Akkus. Kompatibel mit allen 36-V-Akkus. Integrierte LEDs zeigen den Akkuladestatus. 2,0-Ah-Akku ist nach 65 min vollständig geladen. 36V POWER FOR ALL – Akku und Ladegerät für alle Bosch 36V-Gartengeräte. Ladegerät AL 36V-20. Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.550 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
245 x 185 x 110 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
185 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
245 x 185 x 110 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Praktische Kompatibilität - Laden aller 36V POWER FOR ALL-Akkus
TOP-Produktmerkmale:
Kompatibel mit allen 36-V-Akkus | Integrierte LEDs zeigen den Akkuladestatus | 2.0-Ah-Akku ist nach 65 min vollständig geladen | 36V POWER FOR ALL - Akku und Ladegerät für alle Bosch 36V-Gartengeräte
Unterteilung der Produktkategorien:
Ladegerät
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Ladegerät Ladegerät AL 36V-20
Lieferumfang:
Ladegerät AL 36V-20 | Karton
SOL Datum:
19.12.2011
Neuheit:
nein
Schnell-Ladegerät:
false
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Ladespannung:
36 V
Nennspannung:
230 V
Bruttogewicht:
0,74 kg
Nettogewicht:
0,73 kg
Volumen:
4,986 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku bosch, akku für bosch, Akku-Ladegerät, Batterieladegerät (Akku)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.