Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser 37 cm, Systemzubehör für ARM 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ARM 37 Rasenmäherklinge
Bosch ARM 37 Rasenmäherklinge
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800343
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800343
EAN/GTIN:
     3165140772020
Suchbegriffe:
Rasenmäher-Ersatzmesser
rasenmäher-ersatzmesser bosch
rasenmäher ersatzmesser
Systemzubehör Ersatzmesser 37 cm. Geschärftes Messer für Rasenmäher ARM 37. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ersatzmesser
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
494 x 135 x 44 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
494 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
44 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
494 x 135 x 44 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Geschärftes Messer für Rasenmäher ARM 37.
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Ersatzmesser 37 cm
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.02.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,384 kg
Nettogewicht:
0,279 kg
Volumen:
2,934 dm3
Abmessung Länge:
494 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzmesser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.