Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch, 6 m, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800360 Hochdruckreinigerzubehör Schlauch
Bosch F016800360 Hochdruckreinigerzubehör Schlauch
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800360
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800360
EAN/GTIN:
     3165140761208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ersatzteile
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
bosch ersatzteil
Systemzubehör Hochdruckschlauch, 6 m. Ersatzschlauch für EasyAquatak- und UniversalAquatak-Geräte. Schlauchlänge 6 Meter. Mit praktischen Schnellkupplungen für einen schnellen und einfachen Aufbau. Verdrehfester Schlauch für eine einfache Handhabung. Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite:
265 mm
Geeignet für Hochdruckreiniger:
true
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
0.460 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
289 x 265 x 62 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
289 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
265 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
62 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
289 x 265 x 62 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ersatzschlauch für EasyAquatak- und UniversalAquatak-Geräte
TOP-Produktmerkmale:
Schlauchlänge 6 Meter | Mit praktischen Schnellkupplungen für einen schnellen und einfachen Aufbau | Verdrehfester Schlauch für eine einfache Handhabung | Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Hochdruckschlauch, 6 m
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
14.08.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,602 kg
Nettogewicht:
0,466 kg
Volumen:
4,748 dm3
Abmessung Länge:
289 mm
Abmessung Breite:
265 mm
Abmessung Höhe:
62 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch ersatzteile, hochdruckreinigerschlauch 6m, Hochdruckschlauch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.