Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Durablade-Ersatzmesser 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800372 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Bosch F016800372 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800372
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800372
EAN/GTIN:
     3165140772860
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Systemzubehör Durablade-Ersatzmesser 26 cm. Zubehör für:. ART 26-18 LI. ART 26-18 LI+. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messer
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
150 x 100 x 50 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
50 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
150 x 100 x 50 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
ART 26-18 LI | ART 26-18 LI+
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Durablade-Ersatzmesser 26 cm
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,75 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.