Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Begrenzungsdraht 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     820-1828327
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800373
EAN/GTIN:
     3165140774635
Suchbegriffe:
Begrenzungsdraht
Begrenzungskabel
Begrenzungssystem Mähroboter
Rasenmähroboter-Begrenzungssystem
Systemzubehör Begrenzungsdraht 100 m. Kunststoffummantelter Draht zum Markieren der Außengrenze der Rasenfläche. Zusätzlicher Begrenzungsdraht für komplexe Mähbereiche. Einmalige Installation zur Festlegung des Mähbereichs des Indego. Kunststoffummantelter Induktionsdraht. 100 m lang. Der Draht gräbt sich mit der Zeit langsam in den Rasen ein. Zur Verwendung mit allen Indego Mährobotern. Begrenzungsdraht – 100 m (F 016 800 373). Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
190 x 180 x 82 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
82 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
190 x 180 x 82 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kunststoffummantelter Draht zum Markieren der Außengrenze der Rasenfläche
TOP-Produktmerkmale:
Zusätzlicher Begrenzungsdraht für komplexe Mähbereiche | Einmalige Installation zur Festlegung des Mähbereichs des Indego | Kunststoffummantelter Induktionsdraht | 100 m lang | Der Draht gräbt sich mit der Zeit langsam in den Rasen ein | Zur Verwendung mit allen Indego Mährobotern
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Begrenzungsdraht 100 m
Lieferumfang:
Begrenzungsdraht - 100 m (F 016 800 373) | Karton
SOL Date:
27.01.2014
Neuheit:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,96 kg
Nettogewicht:
0,957 kg
Volumen:
2,804 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
82 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,57*
€ 55,45*
8 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,62*
€ 58,18*
1 Tag
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 47,62*
€ 60,93*
3 Tage
18
pro Stück
€ 5,45*
ab € 48,09*
€ 61,39*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,29*
€ 61,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
F016800432
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.