Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilesatz Selbstansaugung, für EasyAquatak, UniversalAquatak, AdvancedAquatak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800421
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800421
EAN/GTIN:
     3165140794978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Systemzubehör Teilesatz Selbstansaugung. Verwendung von Hochdruckreinigern mit einer alternativen Wasserquelle. 3-Meter-Versorgungsschlauch. Universalanschluss an den Hochdruckreiniger. Saugkorb mit Rückschlagventil. Ideal für die Verwendung mit Regentonnen und Wasserläufen. Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.560 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
324 x 265 x 84 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
325 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
80 x 260 x 325 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Verwendung von Hochdruckreinigern mit einer alternativen Wasserquelle
TOP-Produktmerkmale:
3-Meter-Versorgungsschlauch | Universalanschluss an den Hochdruckreiniger | Saugkorb mit Rückschlagventil | Ideal für die Verwendung mit Regentonnen und Wasserläufen | Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Teilesatz Selbstansaugung
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.09.2014
Neuheit:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite:
265 mm
Geeignet für Hochdruckreiniger:
true
Geeignet für Bodenreinigungsgerät:
false
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,852 kg
Nettogewicht:
0,755 kg
Volumen:
7,212 dm3
Abmessung Länge:
324 mm
Abmessung Breite:
265 mm
Abmessung Höhe:
84 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch saugschlauch 3m, ansauggarnitur, ansauggarnitur 3m, Systemzubehör für Hochdruckreiniger
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.