Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Flächenreiniger Aquasurf 280, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800467
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800467
EAN/GTIN:
     3165140823999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Flächenreiniger Zubehör
Systemzubehör Multi-Flächenreiniger Aquasurf 280. Sehr schnelle Reinigung von Terrassen, Einfahrten und senkrechten Flächen. Ideal für die Reinigung von Terrassen und Einfahrten. Integrierte Handgriffe erleichtern die Reinigung senkrechter Flächen. Schwenkgelenk für leichtes Manövrieren und maximale Effizienz. Geeignet für UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X. Terrassenreiniger. Quick Start Manual. Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.370 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
400 x 365 x 200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
200 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
400 x 365 x 200 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Sehr schnelle Reinigung von Terrassen, Einfahrten und senkrechten Flächen
TOP-Produktmerkmale:
Ideal für die Reinigung von Terrassen und Einfahrten | Integrierte Handgriffe erleichtern die Reinigung senkrechter Flächen | Schwenkgelenk für leichtes Manövrieren und maximale Effizienz | Geeignet für UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Multi-Flächenreiniger Aquasurf 280
Lieferumfang:
Terrassenreiniger | Quick Start Manual | Karton
SOL Date:
01.02.2016
Neuheit:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite:
365 mm
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
2,22 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
29,2 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
200 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bodenwäscher, Universalreiniger
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.