Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekette, 20 cm, 1,1 mm, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800489
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800489
EAN/GTIN:
     3165140883184
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten
Systemzubehör Sägekette 20 cm (1,1 mm). Sägekette höchster Qualität für hervorragende Schnittleistung. Eine hochwertige Verchromung hält die Kette scharf und verlängert somit ihre Lebensdauer und Leistung. Minimale Vibration dank Niedrigprofil und reduzierter Rückschlag. Speziell konzipiert für effiziente Schmierung bei jedem Schnitt. 20 cm Länge, 1,1 mm Treibgliedbreite, 3/8" Kettenteilung. hergestellt von Oregon®. Sägekette. Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
215 x 135 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
215 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
30 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
215 x 135 x 30 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Sägekette höchster Qualität für hervorragende Schnittleistung
TOP-Produktmerkmale:
Eine hochwertige Verchromung hält die Kette scharf und verlängert somit ihre Lebensdauer und Leistung | Minimale Vibration dank Niedrigprofil und reduzierter Rückschlag | Speziell konzipiert für effiziente Schmierung bei jedem Schnitt | 20 cm Länge, 1.1 mm Treibgliedbreite, 3/8" Kettenteilung, hergestellt von Oregon®
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Sägekette 20 cm (1.1 mm)
Lieferumfang:
Sägekette | Karton
SOL Date:
12.01.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
12.07.2018
Bruttogewicht:
0,142 kg
Nettogewicht:
0,09 kg
Volumen:
0,871 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ersatzsägekette bosch, sägeketten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008B8001
ab € 90,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.