Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmäher-Ersatzmesser, kabelgeführt, für UniversalRotak der Serie 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800493
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800493
EAN/GTIN:
     3165140901765
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Rasenmäher Ersatzmesser, kabelgeführt, UniversalRotak 4**. Ersatzmesser, kabelgeführt, UniversalRotak 4**. Stahlmesser mit LeafCollect, gehärtet und geschärft. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
495 x 130 x 50 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
495 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
50 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
495 x 130 x 50 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ersatzmesser, kabelgeführt, UniversalRotak 4**
TOP-Produktmerkmale:
Stahlmesser mit LeafCollect, gehärtet und geschärft
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasenmäher
Titel:
Rasenmäher Ersatzmesser, kabelgeführt, UniversalRotak 4**
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
05.03.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.09.2018
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ersatzmesser
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,38 kg
Nettogewicht:
0,257 kg
Volumen:
3,218 dm3
Abmessung Länge:
495 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.