Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmäher-Ersatzmesser, kabelgeführt, für AdvancedRotak, UniversalRotak Serie 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800496
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800496
EAN/GTIN:
     3165140901796
Suchbegriffe:
Rasenmäher-Ersatzmesser
rasenmäher-ersatzmesser bosch
rasenmäher ersatzmesser
Rasenmäher Ersatzmesser, kabelgeführt, AdvancedRotak 7**. Ersatzmesser, kabelgeführt, UniversalRotak 7**. Stahlmesser mit LeafCollect, gehärtet und geschärft. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
534 x 123 x 43 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
534 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
123 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
43 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
534 x 123 x 43 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ersatzmesser, kabelgeführt, UniversalRotak 7**
TOP-Produktmerkmale:
Stahlmesser mit LeafCollect, gehärtet und geschärft
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasenmäher
Titel:
Rasenmäher Ersatzmesser, kabelgeführt, AdvancedRotak 7**
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
05.03.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.09.2018
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ersatzmesser
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,357 kg
Volumen:
2,824 dm3
Abmessung Länge:
534 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzmesser
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.