Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grasfangkorb-Zubehörmesser, 38 cm, Systemzubehör für UniversalRotak 36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800503 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge
Bosch F016800503 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherklinge
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800503
EAN/GTIN:
     3165140923187
Suchbegriffe:
Grasfangkorb
Rasenmäher-Ersatzmesser
rasenmäher-ersatzmesser bosch
rasenmäher ersatzmesser
Systemzubehör UniversalRotak 36 V, Grasfangkorb-Zubehörmesser, 38 cm. Zubehörmesser für Akku-Rasenmäher UniversalRotak. Stahl, gehärtet und geschärft. Geeignet für alle 38-cm-Grasfangkorb-Akku-UniversalRotak. LeafCollect. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
495 x 130 x 45 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
495 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
45 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
495 x 130 x 45 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehörmesser für Akku-Rasenmäher UniversalRotak
TOP-Produktmerkmale:
Stahl, gehärtet und geschärft | Geeignet für alle 38-cm-Grasfangkorb-Akku-UniversalRotak | LeafCollect
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör UniversalRotak 36 V, Grasfangkorb-Zubehörmesser, 38 cm
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
04.03.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.09.2019
Bruttogewicht:
0,381 kg
Nettogewicht:
0,275 kg
Volumen:
1,494 dm3
Abmessung Länge:
415 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.