Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwischblätter groß, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800550
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800550
EAN/GTIN:
     3165140926751
Suchbegriffe:
Abziehlippe für Fenstersauger
abziehlippe für fenstersauger
Systemzubehör GlassVAC – Große Ersatzwischblätter. Damit die Leistung des GlassVAC lange makellos bleibt. Robuste und haltbare, große 266-mm-Wischblätter – ideal zum Absaugen bei großen Flächen. Mit patentierter Bosch Gummibeschichtung aus dem Automobilbereich für leichteres Gleiten und schnellere Ergebnisse. Streifenfreie Reinigung ohne störende Geräusche. Der Austausch des Wischerblatts ist leicht: einfach das alte Blatt herausziehen und das neue einsetzen. Ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Fliesen und Duschen sowie die Beseitigung verschütteter Flüssigkeit. Verwendung mit dem großen GlassVAC Saugkopf. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Breite:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gewicht:
0.030 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
275 x 60 x 20 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
275 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
20 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
275 x 60 x 20 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Damit die Leistung des GlassVAC lange makellos bleibt
TOP-Produktmerkmale:
Robuste und haltbare, große 266-mm-Wischblätter - ideal zum Absaugen bei großen Flächen | Mit patentierter Bosch Gummibeschichtung aus dem Automobilbereich für leichteres Gleiten und schnellere Ergebnisse | Streifenfreie Reinigung ohne störende Geräusche | Der Austausch des Wischerblatts ist leicht: einfach das alte Blatt herausziehen und das neue einsetzen | Ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Fliesen und Duschen sowie die Beseitigung verschütteter Flüssigkeit | Verwendung mit dem großen GlassVAC Saugkopf
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör GlassVAC - Große Ersatzwischblätter
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
02.07.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.01.2019
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,33 dm3
Abmessung Länge:
275 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
BE
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fensterreinigungsset, Wischblatt
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.