Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Reparatursatz für Begrenzungsdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800553
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800553
EAN/GTIN:
     3165140941594
Suchbegriffe:
Begrenzungsdraht
Begrenzungskabel
Begrenzungssystem Mähroboter
Rasenmähroboter-Begrenzungssystem
Mähroboter Reparatursatz für Begrenzungsdraht. Sofortige Reparatur. Perfekt zur Einrichtung festgelegter Mähbereiche. Inhalt: 10 m Begrenzungsdraht, 20 Haken und 2 Drahtverbindungsstücke. Einfache Reparatur von beschädigten Begrenzungsdrähten. Geeignet für alle Indego-Modelle. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
219 x 169 x 69 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
219 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
169 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
69 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
219 x 169 x 69 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Sofortige Reparatur
TOP-Produktmerkmale:
Perfekt zur Einrichtung festgelegter Mähbereiche | Inhalt: 10 m Begrenzungsdraht, 20 Haken und 2 Drahtverbindungsstücke | Einfache Reparatur von beschädigten Begrenzungsdrähten | Geeignet für alle Indego-Modelle.
Unterteilung der Produktkategorien:
Mähroboter
Titel:
Mähroboter Reparatursatz für Begrenzungsdraht
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
05.03.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.09.2018
Bruttogewicht:
0,306 kg
Nettogewicht:
0,216 kg
Volumen:
2,554 dm3
Abmessung Länge:
219 mm
Abmessung Breite:
169 mm
Abmessung Höhe:
69 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.